Granični lanac s 2 ogranka, korisna duljina: 1m

Artikl br.: 086426 1
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
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lanca 8 mm
Duljina mjerenja 1 m
Nosivost WLL β = 0° – 45° 2.800 kg
Nosivost WLL β = 45° – 60° 2.000 kg
Vrsta proizvoda Granični lanac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086426 1
EAN / GTIN 4032378140572
Broj proizvođača H28SL1TYP1
Proizvođač/odgovorna osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.