Cadena de eslinga 2 ramales, Longitud útil: 1m

Número de artículo: 086426 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 8 mm
Longitud útil 1 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 2.800 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 2.000 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Identificación y clasificación

Número de artículo 086426 1
EAN / GTIN 4032378140572
Número del fabricante H28SL1TYP1
Fabricante/responsable FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.