{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäis-⌀ pyöreä | 300 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 3 500 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 10 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 10 mm | |
Mitta A | 305 mm | |
Mitta B | 359 mm | |
Mitta C | 140 mm | |
Mitta D | 125 mm | |
Mitta E | 112 mm | |
Mitta F | 315 mm | |
Mitta G | 72 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 1 200 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 600 kg | |
Paino | 40 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085990 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001780140 | |
Valmistajan numero | SAV 531.01-P-1200 |