Universal-tubpenna R

Art-nr: 085180 R
(SEK 111,26 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    55,63  SEK / st.
    (SEK 111,26 / 100 Millilitre)
  • Från 10st.
    46,34  SEK / st.
    (SEK 92,68 / 100 Millilitre)
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
518 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet

Produktdetaljer

Tekniska data

skrivfärg röd
maximal strecktjocklek 3 mm
temperaturbeständig upp till 200 °C
UV-beständig ja
vattenfast ja
Innehåll 50 ml
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet
Produktslag Lackpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085180 R
EAN/GTIN 048615966540
Tillverkarens nummer 96654

Benämning

Utförande:

Tubpenna med 3 mm stålkulspets. Trögflytande färg. Temperaturbeständig upp till 200 °C.

Användningsdata:

För markering på alla ytor (fuktiga, flagnande, grova, rostiga, oljiga, hetaosv.).UV- och vattenbeständig.
Markera genom att trycka tubspetsen mot arbetsstycket (stålkulan öppnas) och pressa lätt på tuben (jämnt färgflöde).
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
    skrivfärg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen