Limstavssats, 20 delar 044930

Art-nr: 083388 044930
Ange pris 20 st. (SEK 18,10 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
569 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 044930
Kemisk bas Etylenvinylacetat
Form fast
Smälttemperatur 200 °C
Egenskap fri från lösningsmedel
lämpligt för material ABS; Glas; Trä; Keramik; metall; Papper; PC; PE; PMMA; PP
Färg transparent
Längd 25 cm
Limsticka diameter 11 mm
Antal delar 20
vikt 500 g
lagringstemperatur 4 °C - 30 °C
Produktslag Lim

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083388 044930
EAN/GTIN 4007841044930
Tillverkarens nummer 44930

Benämning

Utförande:

Limstavar som droppar minimalt, ⌀ 11 mm.
Vita limpatroner Ultra Power för limning av olika material.

Passar till:

Varmlimpistol nr 083385 och 083386.