Limstavssats, 20 delar 048419

Art-nr: 083388 048419
Ange pris 20 st. (SEK 17,03 / 1 Kilogramm)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 048419
Kemisk bas Etylenvinylacetat-kopolymer
Form fast
Smälttemperatur 200 °C
Egenskap fri från lösningsmedel
lämpligt för material Glas; Trä; Keramik; Läder; Papper; PP
Färg transparent
Längd 25 cm
Limsticka diameter 11 mm
Antal delar 20
vikt 500 g
lagringstemperatur 4 °C - 30 °C
Produktslag Lim

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083388 048419
EAN/GTIN 4007841048419
Tillverkarens nummer 048419

Benämning

Utförande:

Limstavar som droppar minimalt, ⌀ 11 mm.
Transparenta limpatroner för osynliga anslutningar.

Passar till:

Varmlimpistol nr 083385 och 083386.