Skruv-/mutterutdragare 19 mm

Art-nr: 082890 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ utgångssidan 26 mm
Längd 42 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
passar för skruvar M12
Passar för nyckelvidd 19 mm
Produktslag Muttrar utdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082890 19
EAN/GTIN 4991644083121
Tillverkarens nummer 4127 19MM

Benämning

Utförande:

Av seghårt krommolybdenstål. De skarpa spiralspåren biter sig fast i fastnade eller defekta skruvar/muttrar och bultar och lossar dem. Används i kombination med spärrnyckel, T-handtag etc. Lämplig också för runda profiler och insexskruvar.

Användningsdata:

För utdragning av fastsittande/defekta skruvar, muttrar och bultar. Även lämpliga för runda profiler och insexskruvar.
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
    Passar för nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen