{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | P6R-CORE | |
| Indice de protection IP | IP 68 | |
| Zone ATEX | aucune | |
| Flux lumineux | 600 lm | |
| Flux lumineux niveau 2 | 240 lm | |
| Flux lumineux niveau 3 | 15 lm | |
| Durée d'éclairage | 2 h | |
| Durée d'éclairage niveau 2 | 6 h | |
| Durée d'éclairage niveau 3 | 95 h | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Ampoule | Module de LED | |
| Advanced Focus System (AFS) | oui | |
| Smart Light Technology (SLT) | oui | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Longueur totale | 151 mm | |
| ⌀ tête | 35 mm | |
| Poids | 170 g | |
| Type de produit | Lampes de poche |
| Référence article | 081468 P6R-CORE | |
| EAN / GTIN | 4058205020459 | |
| Réf. fabricant | 502179 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |