{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| märkspänning | 100 V - 240 V | |
| effektförbrukning | 29 W | |
| tillverkarens beteckning | NOVA 4K | |
| ljusflöde | 400 lm - 4 000 lm | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Ljusfärg | 6 000 K | |
| totallängd | 235 mm | |
| total bredd | 88 mm | |
| totalhöjd | 233 mm | |
| Anslutningskabel längd | 5 m | |
| vikt | 2 380 g | |
| Produktslag | Strålkastare |
| Artikelnummer | 081265 26 | |
| EAN/GTIN | 5708997354407 | |
| Tillverkarens nummer | 03.5440 | |
| Tillverkare/ansvarig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |