• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 26W

Número de artículo: 081265 26
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 29 W
Tensión nominal 100 V; 240 V
Tensión de red 230 V
Clase de protección IP: IP67
Denominación del fabricante NOVA 4K
Zona ATEX ninguno/a
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 5
Flujo luminoso mín. ϕ 400 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 4.000 lm
Ángulo de emisión 360 grados
Temperatura de color máx. 6.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Foco
Longitud total L 235 mm
Anchura total B 88 mm
Altura total H 233 mm
Aptitud para zonas EX
Material aluminio; plástico
Peso total 2.380 g
Antirreflejos
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable no
Enfoque ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco frío
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Número del fabricante 03.5440
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.