• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 26W

Cikkszám: 081265 26
Kedvezmény
135,45 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 29 W
Gyártó jelölése NOVA 4K
Fényáram 400 lm - 4 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Fény színe 6 000 K
Teljes hossz 235 mm
Teljes szélesség 88 mm
Teljes magasság 233 mm
Csatlakozó kábel hossza 5 m
Súly 2 380 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Gyártó száma 03.5440
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagy teljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek