• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HOLEX Pro Form maskinrullgängtapp med smörjspår 6HX, TiN, M: M2

Art-nr.: 139180 M2
Ny produkt
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
191 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M2
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 1,85 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Antal spånspår 3
Färgring gul
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Serie Pro Form
Produktslag Rullgängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 139180 M2
EAN/GTIN 4069515003452
Tillverkarens nummer 139180 M2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Toleransklass: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Kraftfull rullgängtapp för användning inom ett brett materialspektrum.
  • HSS-E-PM för hög slitstyrka.
  • Toppmodern och optimerad HIPIMS TIN-beläggning.