Arbetsbord för PS254L PSU1000

Art-nr: 078240 PSU1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PSU1000
passar för 078229
bärförmåga 180 kg
vikt 14 kg
höjd 850 mm
Produktslag Stolpar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078240 PSU1000
EAN/GTIN 4002395134892
Tillverkarens nummer 4935440850

Benämning

Utförande:

Högkvalitativt, utdragbart arbetsbord.
  • Höjdinställbart stödben för stabilitet.
  • Bekväm arbetshöjd på 0,85 m.
  • Lätt och stabil konstruktion, bärförmåga upp till 180 kg.