• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sladdlös rörkap, Typ: M12PCSS/0

Art-nr.: 078218 M12PCSS/0
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12 PCSS-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 0 min-1 - 500 min-1
maximal rör-⌀ koppar 12 mm - 28 mm
maximal rördiameter rostfritt stål 12 mm - 28 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Röravskärare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 078218 M12PCSS/0
EAN/GTIN 4058546370350
Tillverkarens nummer 4933479241
Tillverkare/ansvarig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Batteridriven kompakt rörkap med rostfritt skärhuvud. Automatisk anpassning till rördiametern.
Total bredd 40 mm, minsta väggavstånd 40 mm. Lämplig för rör av rostfritt stål.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801 – nr 073840.