• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HM-kärnborr för KBH25 – 2U, borr-⌀: 20mm

Art-nr.: 075132 20
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
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borr-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 20 mm
Skärmaterial VHM
Arbetsdjup 20 mm
Produktslag Kärnborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 075132 20
EAN/GTIN 4014586331096
Tillverkarens nummer 63130020010
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Passar till:

Handhållen kärnborrmaskin nr 075130.