Corona hueca de MD para KBH25 – 2U, ⌀ de broca: 20mm

Número de artículo: 075132 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Diámetro del filo, mín. Dc min. 20 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Configurable no
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Fresa de corona
Contenido pieza única
Profundidad de corte máx. L2 20 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 075132 20
EAN / GTIN 4014586331096
Número del fabricante 63130020010
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Idóneo para:

Taladradora manual de corona hueca n.º 075130.