{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| förpackning | Transportväska | |
| tillverkarens beteckning | KBH 25 | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 1 200 W | |
| maximalt varvtal: | 0 min-1 - 520 min-1 | |
| maximal borr-⌀ i stål | 25 mm | |
| form verktygshållare | QuickIN PLUS | |
| vikt | 3,3 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produktslag | Kärnborrmaskin |
| Artikelnummer | 075130 72710161 | |
| Tillverkarens nummer | 72710161000 | |
| Tillverkare/ansvarig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |