• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HM-kärnborr för KBH25 – 2U, borr-⌀: 23mm

Art-nr.: 075132 23
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borr-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 23 mm
Skärmaterial VHM
Arbetsdjup 20 mm
Produktslag Kärnborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 075132 23
EAN/GTIN 4014586331126
Tillverkarens nummer 63130023010
Tillverkare/ansvarig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Passar till:

Handhållen kärnborrmaskin nr 075130.