• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteristartset ProCore, 4,0 Ah, Batterityp, batterispänning: C18V

Art-nr.: 073863 C18
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
181 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp, batterispänning (V) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ProCORE18 V 4.0 Ah
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Laddningstid per batteri 48 min - 65 min
passar för Bosch 18 V
Vikt per batteri 515 g
Produktslag Batteri inkl. laddare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 073863 C18
EAN/GTIN 3165140970341
Tillverkarens nummer 1600A01BA3
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

ProCORE startset Professional − Passar till alla batteridrivna Bosch-maskiner i 18 V-klassen.

Leveransinnehåll:

Med laddare och 2 batteripaket.