Stickstålsplatta neutral 1,5 mm

Art-nr: 273298 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    193,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,93  SEK / st.
på begäran
I lager
143 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,15 mm
Sort HU9310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Matning f 0,04 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273298 1,5
EAN/GTIN 4062406099367

Användningstabell

Aluminium, plast
N
380
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare