{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | NP | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 150 m/min | |
Spårbredd w | 2 mm | |
hörnradie R | 0,8 mm | |
Sort | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Stickdjup tmax | 4 mm | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Matning f Sticksvarvning | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,05 mm/v - 0,09 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,05 mm | |
Skärdjup ap max | 2,5 mm | |
Antal byten/skär | 5 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273958 2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075389692 | |
Tillverkarens nummer | 3345803 |