Avsticknings, insticknings- och stidksvarvplattor Fullradie 3 mm

Art-nr: 278036 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
620 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HBG25
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ±0,04 mm
Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278036 3
EAN/GTIN 4062406381813

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Hållare nr 278005 och 278015278056.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare