CNMG 120408 IC8150

Art-nr: 250271 IC8150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
114 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,85 mm
Sort IC8150
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare M3P
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning CNMG 120408-M3P IC8150
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250271 IC8150
EAN/GTIN 7291075329490
Tillverkarens nummer 5566680

Benämning

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.