• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master eco klämsvarvhållare 20/08 mm

Art-nr: 251914 20/08
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare DWLNR/L 2020K08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259033 6
Skruv för underläggsplatta 259027 9
Klamp, skruv, fjäder 259036 25
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251914 20/08
EAN/GTIN 4067263122333

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär

Från samma serie Visa alla