Adapter för verktygshållare 6,3C

Art-nr: 148706 6,3C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
616 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd □ 2,5 mm - 5,5 mm
för handgängtappar DIN 352 M3 - M10
Skaftnorm DIN 3126 form C
Material Helt i stål
Produktslag Gängtappadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148706 6,3C
EAN/GTIN 4062406745721

Benämning

Utförande:

Med spännchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskaft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. Hållare med mantel av rostfritt stål. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. Utförande helt av stål för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.
Adapter med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 och utförd helt av stål, för fastsättning av små gängtappar (M3 - M10).

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Anmärkning:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.