{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | G3/8 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | G; G-LH | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Skär-⌀ DC | 11,8 mm | |
Skärlängd lc | 4,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
Skaftlängd Ls | 44,5 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9,76 mm | |
Program-meringsradie | 5,9 mm | |
Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 37 | |
Produktslag | Borrande gängfräs |
Artikelnummer | 139523 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406653750 |