{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 1,6 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 1,68 mm | |
djup (Dj) | 1 mm | |
fas C | 0,15×45° mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Typ | P16 | |
Antal skär Z | 6 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217261 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197216588 |