{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyűrűvastagság névleges méret | 1,6 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 1,68 mm | |
Mélység t | 1 mm | |
Élletörés C | 0,15×45° mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Típus | P16 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217261 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216588 |