{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku | 1,6 mm | |
Typ | HB7720 | |
Šířka drážky W −0,03 | 1,68 mm | |
Hloubka t | 1 mm | |
Fazetka C | 0,15×45° mm | |
Vnější ⌀ D | 16 mm | |
Typ | P16 | |
Počet břitů Z | 6 | |
Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |
Katalogové číslo | 217261 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216588 |