• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable tomorrow 23th of September between 08:30am and 02:30pm. Thank you for your understanding.

Frezavimo plokštelė apsauginiams grioveliams, su briaunos nuolydžiu 1,6 mm

Prekės Nr.: 217261 1,6
67,20 €

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    67,20 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    56,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus žiedo storis 1,6 mm
Kietlydinys HB7720
Griovelio plotis W −0,03 1,68 mm
Gylis t 1 mm
Nuožula C 0,15×45° mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217261 1,6
EAN / GTIN 4045197216588

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis