{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 10 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 26 mm | |
Kraglängd L1 | 26,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Slitsbredd ap | 14 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D100-14-27-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 227712 100/10 | |
EAN/GTIN | 7291075311235 | |
Tillverkarens nummer | 3106537 |