{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,061 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203118 12 | |
EAN/GTIN | 4062406783754 |