{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 12 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,91 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC | 0,027 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,033 mm | |
Skärhastighet vc i stål < 65 HRC | 41 m/min | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,9 | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201632 2X12 | |
EAN/GTIN | 4062406386696 |