{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 18 | |
maximalt sågdjup ap max | 69 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | XNMU130608 | |
tillverkarens beteckning | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227716 63/3 | |
EAN/GTIN | 7291075377743 | |
Tillverkarens nummer | 3107274 |