Hörnfräs 90° MEV 32/4 mm

Art-nr: 226420 32/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 59 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
Rampningsvinkel αmax 0,44 grad
Rampningslängd L för αmax 26,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226420 32/4
EAN/GTIN 4960664914265
Tillverkarens nummer THN08500

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär