{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302605 6 | |
EAN/GTIN | 4250122612926 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.06.50.K |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanal, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
740,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
1 054,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
515,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
971,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |