{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 12 mm | |
Utvändig-⌀ D | 19 mm | |
Gänga | M14:0,75 | |
max. åtdragningsmoment | 40 Nm | |
Nyckelvidd SW | 17 mm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309610 11 | |
EAN/GTIN | 4062406110031 | |
Tillverkarens nummer | 309610 11 |