ER-hylsmutter High Speed 32

Art-nr: 309610 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 23 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Gänga M40×1,5
max. åtdragningsmoment 180 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309610 32
EAN/GTIN 4045197291998

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för ER Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen