{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 15 mm | |
för chuck | 2 mm - 16 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 415 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,5 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309540 15 | |
EAN/GTIN | 2050001704474 | |
Tillverkarens nummer | 12201011500 |