Fräslåsskruv genomborrad 60 mm

Art-nr: 309861 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorn-⌀ 60 mm
Norm DIN 6367
gängaM M30
Gänglängd 45 mm
Huvud-⌀ 75 mm
käfttjocklek 14 mm
Produktslag Åtdragningsskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309861 60
EAN/GTIN 4250122681618

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av påstickfräsar.
Kylvätskeutlopp via sidohål.

Anmärkning:

Kompatibel med
  • Gränssnitt HSK, PSC.
  • Gränssnitt SK och BT endast med hållarform ADB.
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
    för dorn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen