Fräslåsskruv genomborrad 22 mm

Art-nr: 309861 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorn-⌀ 22 mm
Norm DIN 6367
gängaM M10
Gänglängd 18 mm
Huvud-⌀ 28 mm
käfttjocklek 7 mm
Produktslag Åtdragningsskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309861 22
EAN/GTIN 4250122681588
Tillverkarens nummer 102.11.22

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av påstickfräsar.
Kylvätskeutlopp via sidohål.

Anmärkning:

Kompatibel med
  • Gränssnitt HSK, PSC.
  • Gränssnitt SK och BT endast med hållarform ADB.
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
    för dorn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen