{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 254 mm | |
längd L | 110 mm | |
bredd B | 50 mm | |
höjd H | 45 mm | |
Hålavstånd a | 30 mm | |
Hålavstånd b | 30 mm | |
spårbredd D | 16 mm | |
för gänga DIN 912 | M12 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikelnummer | 313700 254 | |
EAN/GTIN | 4019208193687 | |
Tillverkarens nummer | 1028186 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 254
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
920,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
|
på begäran
I lager
295 styck i lager
|
|
Hålavstånd a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Hålavstånd b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
bredd B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
längd L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
spårbredd D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar | Schunk kraftspännchuck och backar |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar | Kraftspännsvarvchuckbackar |