Snabbspännare med vågrät fot, Typ: 0

Art-nr.: 376625 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 376625 0
hålavstånd e 11,2 mm
Hålavstånd f 16 mm
hål ⌀ d 4,3 mm
spännhöjd H 8 mm
spännkraft P1 230 N
spännkraft P2 380 N
totalhöjd 17 mm
totallängd 77 mm
kontaktskruv M4×20 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376625 0
EAN/GTIN 4045197229908
Tillverkarens nummer 376625 0

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
Med horisontell fotplatta för fastsättning på bottenplattor etc.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen