{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Polplattlängd | 350 mm | |
Bredd | 150 mm | |
höjd | 51 mm | |
Höjdtolerans | +0,5 / -2 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 8 mm | |
vikt | 23 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 80 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikelnummer | 380500 350 | |
EAN/GTIN | 4045197310705 | |
Tillverkarens nummer | 243.01-350X150 |