Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal fino, Longitud de la placa polar: 350mm

Número de artículo: 380500 350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado ninguno
Longitud 350 mm
Anchura 150 mm
Altura 51 mm
Ancho de superficie de sujeción 150 mm
Longitud de superficie de sujeción 350 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 8 mm
Altura del campo magnético 6 mm
Tipo de producto Placa de sujeción
Tipo de sujeción imán
Fuerza de retención nominal 80 N/cm2
Peso 23 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 380500 350
EAN / GTIN 4045197310705
Número del fabricante 243.01-350X150
Fabricante/responsable SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Paso polar transversal continuo.
  • Fuerza de retención uniforme en todo el ancho y en las superficies de las caras laterales de la placa polar.
  • Laminillas de latón de 0,5 mm / acero de 1,4 mm.

Aplicación:

  • Para rectificadoras y máquinas de erosión.
  • Sujeción universal de piezas de trabajo pequeñas, medianas y grandes de cualquier grosor. (Especialmente apropiada para piezas de trabajo delgadas).
  • Se asegura una fuerza de retención uniforme a todo lo anchoy en las superficies de las caras laterales.