Permanent-magnetische opspanplaat, fijne poolverdeling 350 mm

Artikelnummer: 380500 350
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 350 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 51 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 8 mm
Gewicht 23 kg
Nominale hechtkracht 80 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380500 350
EAN/GTIN 4045197310705
Nummer fabrikant 243.01-350X150

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Doorgaande poolverdeling.
  • Gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken (in lengterichting) van de poolplaat.
  • Lamellen van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.

Toepassing:

  • Voor slijp- en erodeermachines.
  • Universeel opspannen van kleine, middelgrote en grote werkstukken van elke dikte. (Met name geschikt voor dunne werkstukken).
  • Er wordt een gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken in de lengterichting gegarandeerd.
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
    Poolplaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen