{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 0,9 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 0,98 mm | |
djup (Dj) | 0,3 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 7,9 mm | |
Tjocklek E | 2,34 mm | |
Typ | 04 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217450 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197217196 | |
Tillverkarens nummer | 217450 0,9 |