{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd, mässingbelagd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,25 mm | |
Borstbredd L1 | 9 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574325 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263907114 |