{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Motsvarande kornstorlek | 280 | |
finhetsgrad | fin | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Färg | blå | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 566340 280 | |
EAN/GTIN | 4045197488909 |