Vějířovitý brusný kotouč rouno, ⌀ 125 mm, Srovnání zrnitosti: 280

Artiklové číslo: 566340 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    224,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    186,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Zkratka brusiva A
Obsah železa, síry a chloru 0,1 %
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučené otáčky 4 600 min-1
Otáčky max. 12 200 min-1
Průměr otvoru 22,23 mm
Průměr 125 mm
Popis tvaru šikmý
Hnací stroj Úhlová bruska
Zrnitost 280
Vhodnost materiálu INOX
Leštící fáze konečná politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566340 280
EAN / GTIN 4045197488909
Číslo výrobce 566340 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí kotouče s vějířovitým brusným rounem na talíři ze skelné tkaniny.

Použití:

  • Pro konečné obrábění povrchů.
  • Pro odstraňování rozteklé barvy, čištění a lehké začišťování svarů.
  • Pro jemné broušení velkých ploch a pro dokončovací obrábění.

Doporučený počet otáček 4600 – 5300 min-1.